Motion
23126 CC/C4W33

SKF
23126 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06655241
N° MFR23126 CC/C4W33
Prix1,982.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23126 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06655241
N° MFR23126 CC/C4W33
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
Prix1,982.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    18.6 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577298270
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316577298270

Aperçu

Description du fabricant
23126 CC/C4W33 BRGS DE ROULEAU SPHÉRIQUE
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4