Motion
3308 A-Z/C3

SKF
3308 A-Z/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06655311
N° MFR3308 A-Z/C3
Prix291.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3308 A-Z/C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06655311
N° MFR3308 A-Z/C3
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
Prix291.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Poids
    2.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3308 A-Z/C3 BOSSES À BILLES À DOUBLE RANGÉE
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573932413
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573932413

Aperçu

Description du fabricant
3308 A-Z/C3 BOSSES À BILLES À DOUBLE RANGÉE