Motion
3311  E-2Z/C3

SKF
3311 E-2Z/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06655314
N° MFR3311 E-2Z/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3311 E-2Z/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06655314
N° MFR3311 E-2Z/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3311 E-2Z/C3 BOULES À DEUX RANGÉES
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573933588

Aperçu

Description du fabricant
3311 E-2Z/C3 BOULES À DEUX RANGÉES