Motion
52222

SKF
52222

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 95 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI06655327
N° MFR52222
Prix2,771.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52222

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 95 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI06655327
N° MFR52222
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
Prix2,771.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    28101 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    82055 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
52222 SUPPORTS DE BALLES À RANGÉE UNIQUE