Motion
61907

SKF
61907

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655355
N° MFR61907
Prix268.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61907

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655355
N° MFR61907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61907 S-BALL BRG-MINCE SECTION-MEDIU
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 61907 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 10 mm, idéal pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61907
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2428 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577094834

Aperçu

Description du fabricant
61907 S-BALL BRG-MINCE SECTION-MEDIU
  • Roulement à billes à rainure profonde