Motion
61914/C3

SKF
61914/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655359
N° MFR61914/C3
Prix685.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61914/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655359
N° MFR61914/C3
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
Prix685.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61914/C3 BOULES À SECTION MINCE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61914/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 70 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61914/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4114 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576639173

Aperçu

Description du fabricant
61914/C3 BOULES À SECTION MINCE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3