Motion
61916/C3

SKF
61916/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655360
N° MFR61916/C3
Prix995.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61916/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655360
N° MFR61916/C3
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
Prix995.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61916/C3 BOULES À SECTION MINCE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61916/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61916/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5643 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576638176

Aperçu

Description du fabricant
61916/C3 BOULES À SECTION MINCE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3