Motion
71928 CDGA/P4A

SKF
71928 CDGA/P4A

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655829
N° MFR71928 CDGA/P4A
Prix8,236.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71928 CDGA/P4A

Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655829
N° MFR71928 CDGA/P4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,236.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    4.211 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71928 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577092922
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    116 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    71900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577092922

Aperçu

Description du fabricant
71928 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG