Motion
NT 81212

SKF
81212 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 60 mm, D.E 95 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI06656058
N° MFR81212 TN
Prix795.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81212 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 60 mm, D.E 95 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI06656058
N° MFR81212 TN
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
Prix795.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Largeur de la rondelle
    7.5 mm
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelles compatibles
    GS81212, WS81212
  • Description
    Roulement à galet cylindrique à une rangée, un sens
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571024783
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    465 kN
  • Série
    812
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    7316571024783

Aperçu

Description du fabricant
POUSSIÈRE À ROULEAU CYL TN 81212