Motion
AXK 150190

SKF
AXK 150190

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI06656080
N° MFRAXK 150190
Prix432.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 150190

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI06656080
N° MFRAXK 150190
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
Prix432.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelle compatible
    COMME 150190, GS 81130, LS 150190, WS 81130
  • Description
    Ensemble de butée à galet d'aiguille et à cage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577711335
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577711335

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS D’AIGUILLE AXK 150190