Motion
AXK 6590

SKF
AXK 6590

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI06656083
N° MFRAXK 6590
Prix53.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 6590

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI06656083
N° MFRAXK 6590
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
Prix53.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8768 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS D’AIGUILLE AXK 6590