Motion
AXK 90120

SKF
AXK 90120

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm
N° D’ARTICLE MI06656084
N° MFRAXK 90120
Prix101.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 90120

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm
N° D’ARTICLE MI06656084
N° MFRAXK 90120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelle compatible
    COMME 90120, GS 81118, LS 90120, WS 81118
  • Description
    Ensemble de butée à galet d'aiguille et à cage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577713575
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65.5 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577713575

Aperçu

Description du fabricant
AXK 90120 AIGUILLE BRG