Motion
GS 81104

SKF
GS 81104

Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 2.75 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656184
N° MFRGS 81104
Prix55.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GS 81104

Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 20 mm, DI 35 mm, largeur 2.75 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656184
N° MFRGS 81104
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
Prix55.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    2.8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577122698
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316577122698
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS 81104 BROSSE À ROULEAU CYL