Motion
K 10X14X10 NT

SKF
K 10X14X10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI06656252
N° MFRK 10X14X10 TN
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 10X14X10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI06656252
N° MFRK 10X14X10 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 10X14X10 TN présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.005 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1371 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 10X14X10 TN AIGUILLES BRGS