Motion
N 218 ECP/C3

SKF
N 218 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656269
N° MFRN 218 ECP/C3
Prix840.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 218 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656269
N° MFRN 218 ECP/C3
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
Prix840.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    5.12 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570137989
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570137989

Aperçu

Description du fabricant
N 218 ECP/C3 BRGS DE ROULEAU CYLINDRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good