Motion
NA 6902

SKF
NA 6902

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656279
N° MFRNA 6902
Prix159.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6902

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656279
N° MFRNA 6902
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
Votre prix159.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6902 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 23 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577012272
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    27 kN
  • CUP_NON
    7316577012272

Aperçu

Description du fabricant
NA 6902 SUPPORTS À AIGUILLES