Motion
NA 6905

SKF
NA 6905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656281
N° MFRNA 6905
Prix341.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656281
N° MFRNA 6905
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
Prix341.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6905 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.35 lb, adapté aux assemblages industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9892 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13938 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6905 SUPPORTS À AIGUILLES