Motion
NA 6914

SKF
NA 6914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI06656286
N° MFRNA 6914
Prix870.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI06656286
N° MFRNA 6914
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
Votre prix870.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    3.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6914 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur globale de 55 mm et un poids de 3.05 lb, adapté aux environnements à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32822 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6914 SUPPORTS À AIGUILLES