Motion
NT NK 10/12

SKF
NK 10/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656345
N° MFRNK 10/12 TN
Prix42.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 10/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656345
N° MFRNK 10/12 TN
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
Prix42.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK 10/12 TN présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571230870
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.57 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.7 kN
  • CUP_NON
    7316571230870

Aperçu

Description du fabricant
NK 10/12 TN AIGUILLES BRGS