Motion
NKI 28/30

SKF
NKI 28/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656367
N° MFRNKI 28/30
Prix138.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 28/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656367
N° MFRNKI 28/30
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
Prix138.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 28/30 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.32 lb, conçu pour les systèmes à usage intensif.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8768 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14725 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 28/30