Motion
NKIB 5902

SKF
NKIB 5902

Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656382
N° MFRNKIB 5902
Prix91.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5902

Roulement à rouleaux combiné - Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656382
N° MFRNKIB 5902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577015532
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • Série
    NKIB
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille à contact angulaire
  • CUP_NON
    7316577015532

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKIB 5902