Motion
NKIB 5912

SKF
NKIB 5912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI06656388
N° MFRNKIB 5912
Prix846.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI06656388
N° MFRNKIB 5912
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
Prix846.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIB 5912 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 38 mm et un poids de 1.31 lb, adapté aux systèmes industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIB

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKIB 5912