Motion
NKIS 25

SKF
NKIS 25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI06656389
N° MFRNKIS 25
Prix275.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI06656389
N° MFRNKIS 25
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
Prix275.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    7666 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7666 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10454 lbf
  • Série
    NKIS
  • Capacité de charge statique
    10454 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKIS 25