Motion
NKX 60 Z

SKF
NKX 60 Z

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06656393
N° MFRNKX 60 Z
Prix975.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKX 60 Z

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06656393
N° MFRNKX 60 Z
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
Prix975.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570240337
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    96.5 kN
  • Série
    AXK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • CUP_NON
    7316570240337

Aperçu

Description du fabricant
NKX 60 Z SUPPORTS À AIGUILLES