Motion
100-5RB
Chaîne à rouleaux - série standard, 100 / 1-1/4 po pas, riveté, 5 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06656879
N° MFR100-5RB
Prix654.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, 100 / 1-1/4 po pas, riveté, 5 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06656879
N° MFR100-5RB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix654.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    5
  • Nombre de torons entre
    5
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175649
  • Capacité de charge utile
    19780 lb

Aperçu

Description du fabricant
100-5 RIVETED 10FT LG.