Motion
35ASSK1RL

TSUBAKI (UST)
35ASSK1RL

35ASSK1RL
N° D’ARTICLE MI06657025
N° MFR35ASSK1RL
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35ASSK1RL

35ASSK1RL
N° D’ARTICLE MI06657025
N° MFR35ASSK1RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.102 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
35AS SK-1 LIAISON DE ROULEAU