Motion
4120X5/8

BROWNING
4120X5/8

Pignon d’alésage fini 3357167 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06660451
N° MFR4120X5/8
Prix56.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4120X5/8

Pignon d’alésage fini 3357167 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06660451
N° MFR4120X5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7813 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4570 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4120X5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289024056
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289024056

Aperçu

Description du fabricant
4120X5/8 POINTE DE BASE FINI
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.