Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale11.20 po
- Facteur de service1.15
- Poids39 lb
Détails
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.83 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Classe d’isolationF3
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant191508.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720052839
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720052839
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an