Motion
7006CDB/GNP4

NTN
7006CDB/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06665061
N° MFR7006CDB/GNP4
Prix1,128.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7006CDB/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06665061
N° MFR7006CDB/GNP4
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
Prix1,128.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.485 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT 7006CDB/GNP4
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359428407
  • Rpm max.
    34880 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359428407

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 7006CDB/GNP4