Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Diamètre intérieur55 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre65 mm
- Global Longueur65 mm
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-5565-65 55 X 65 X 65mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,010 à +0,04
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM556565
- Numéro CUP du fabricant00846802063788
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,05 à +0,083
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802063788