Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0030 po
- Bride Diamètre1.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride1.5 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.2540 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride BSF-3240-24 1.003 X 1.254 X 1-1/2 X 1-1/2 X 1/8
- Tolérance du diamètre de la bride±.01
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,01 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantBSF324024
- Numéro CUP du fabricant00846802072148
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802072148