Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.5000 po
- Diamètre intérieur4-1/2 po
- Diamètre intérieur4.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale6.0000 po
- Diamètre extérieur5-1/2 po
- Extérieur Diamètre5.5000 po
- Global Longueur6.0000 po
- Largeur totale5.5000 po
- Poids15.1460 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-7288-48 4-1/2 X 5-1/2 X 6in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.0015
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB728848
- Numéro CUP du fabricant00846802023317
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,003 à +0,005
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme aux normes DFARS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802023317