Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6270 po
- Diamètre intérieur5/8 po
- Intérieur Diamètre0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Extérieur Diamètre1.2540 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale1.2500 po
- Épaisseur1/16 po
- Poids0.0133 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionEW102001 .627 X 1.254 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEW102001
- Numéro CUP du fabricant00846802037086
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802037086