Motion
SSC-1000
Stock de guide-chaîne à noyau - 1/2 po de diamètre d’alésage, 1 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau en fer-cuivre métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668361
N° MFRSSC-1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de guide-chaîne à noyau - 1/2 po de diamètre d’alésage, 1 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale, matériau en fer-cuivre métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668361
N° MFRSSC-1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    5
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SSC-1000 1/2 X 1 X 5in 863 Barre à noyau de bronze
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres avec mandrin
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Sous-dimensionné - pour finir à
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Charge à vitesse élevée
    35000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSC1000
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802012588
  • Matériel
    Fer-cuivre métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    225
  • Capacité de charge maximale
    4000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802012588

Aperçu

Description du fabricant
SSC-1000 1/2 x 1 x 5IN BRZ