Motion
W16TU
Rondelle de butée à manchon uni - 1.1250 po DI, 2.0000 po DE, 1.55 mm, 0.0610 po d’épaisseur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668442
N° MFRW16TU
Prix3.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - 1.1250 po DI, 2.0000 po DE, 1.55 mm, 0.0610 po d’épaisseur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668442
N° MFRW16TU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    36250 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    0.0625 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Épaisseur  
    0.0610 po, 1.55 mm
  • Poids
    0.0312 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Endos en acier;Doublure en PTFE;Autolubrifiant
  • Matériau de support
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE W16TU 1.125 X 2 X 0.061in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058340
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    102000
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Série
    TU TU
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058340

Aperçu

Description du fabricant
W16TU 1.125 X 2 X 0.061IN PFE EN ACIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon