Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage18.0000 po
- Intérieur Diamètre18 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale36250 psi;250 N/mm^2
- Extérieur Diamètre32.0000 po
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Épaisseur0.0591 po, 1.50 mm
- Poids0.0131 lb, 5.94 g
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;endos en acier; Doublé en PTFE; Glissade à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en acier PTFE WM16TU 18 X 32 X 1.5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM16TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071448
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- SérieTU TU
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071448