Motion
POCHOIR VERT AU FINI JET DE SABLE 97638 1532 VERT SANS ÉPISSURE, 25 POX10YD

3M
97638 1532 SANDBLAST GREEN STENCIL SPLICE FREE GREEN, 25"X10YD

3M™ Pochoir au jet de sable sans épissure 1532, vert, 25 po x 10 vg, 35 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI06668650
N° MFR97638 1532 SANDBLAST GREEN STENCIL SPLICE FREE GREEN, 25"X10YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97638 1532 SANDBLAST GREEN STENCIL SPLICE FREE GREEN, 25"X10YD

3M™ Pochoir au jet de sable sans épissure 1532, vert, 25 po x 10 vg, 35 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI06668650
N° MFR97638 1532 SANDBLAST GREEN STENCIL SPLICE FREE GREEN, 25"X10YD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111976388
  • CUP_NON
    00051111976388

Aperçu

Description du fabricant
POCHOIR VERT AU FINI JET DE SABLE 97638 1532
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conforme pour une utilisation sur des surfaces irrégulières
  • Se coupe uniformément et facilement, avec des marques de coupe nettes et visibles, ce qui le rend idéal pour couper à la main
  • Excellent choix pour les motifs et les détails complexes
  • Offre une excellente résistance au sablage contre une variété de milieux de sablage, y compris le grain d’oxyde d’aluminium, le grenier, le cordon de verre et les milieux en plastique
  • Adhérence et protection exceptionnelles au granit, au marbre, aux autres surfaces en pierre, au verre, au bois et à divers métaux
  • La doublure en polyester à libération élevée aide à éliminer la séparation de la doublure pendant le processus de traçage commercial
  • Disponible dans une variété de formats, y compris découpe, plate-forme et alimentée par friction