Motion
20493
ATTACHE EN POLY 15K BRASSÉES SANS FIN AVEC CLIQUET, 3 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06671640
N° MFR20493
Prix175.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ATTACHE EN POLY 15K BRASSÉES SANS FIN AVEC CLIQUET, 3 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06671640
N° MFR20493
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
Prix175.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Largeur de la sangle
    3 po
  • Poids
    11 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886204938
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886204938
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
20493 20493 3 PO X 30 PI SANS FIN 15K
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté