Motion
34EEX18

LIFT-ALL
34EEX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 3/4 PO X 18 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI06671733
N° MFR34EEX18
Prix317.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34EEX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 3/4 PO X 18 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI06671733
N° MFR34EEX18
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
Prix317.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    22.36 lb
  • Limite de charge de travail
    11200 lb

Détails

  • Capacité du panier
    22000 lb
  • Capacité du collier
    8200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886194420
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
34EEX18 3/4 po X 18 pi E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté