Motion
6A111
CROCHET OUVERT ENDUIT DE VINYLE 1 PO X 15 PI ARRIMAGE EN POLY 1K BRASSÉES AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06672093
N° MFR6A111
Prix32.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CROCHET OUVERT ENDUIT DE VINYLE 1 PO X 15 PI ARRIMAGE EN POLY 1K BRASSÉES AVEC CAME
N° D’ARTICLE MI06672093
N° MFR6A111
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
Prix32.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    1.6 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886276836
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    330 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    3FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    1000 lb
  • CUP_NON
    697886276836
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
6A111 SANGLE D’ARRIMAGE À CAME ASSEMBLAGE 330
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon