Motion
EE180X10

LIFT-ALL
EE180X10

ÉLINGUE RONDE TUFLEX BLANCHE YEUX ET YEUX DE EE180 X 10 PI
N° D’ARTICLE MI06672925
N° MFREE180X10
Prix263.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE180X10

ÉLINGUE RONDE TUFLEX BLANCHE YEUX ET YEUX DE EE180 X 10 PI
N° D’ARTICLE MI06672925
N° MFREE180X10
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
Prix263.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Capacité du collier
    13400 lb
  • Couleur
    BLANC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886622459
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    16800 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886622459
  • Capacité verticale 90
    16800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE180X10 YEUX BLANCS ET YEUX 10 PI
  • Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
  • Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté