Motion
EN1000X17

LIFT-ALL
EN1000X17

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX NOIR SANS FIN DE EN1000 X 17 PI
N° D’ARTICLE MI06673641
N° MFREN1000X17
Prix1,281.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1000X17

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX NOIR SANS FIN DE EN1000 X 17 PI
N° D’ARTICLE MI06673641
N° MFREN1000X17
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
Prix1,281.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    70.507 lb

Détails

  • Capacité du collier
    72000 lb
  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886638832
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    90000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886638832
  • Capacité verticale 90
    90000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1000X17 TUFLEX RONDEUR NOIR 17FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté