Motion
EN1604NX8

LIFT-ALL
EN1604NX8

ÉLINGUE EN 4NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 8 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673790
N° MFREN1604NX8
Prix63.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1604NX8

ÉLINGUE EN 4NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 8 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673790
N° MFREN1604NX8
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
Prix63.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    2.892 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du collier
    6900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886146993
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    8600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    17200 lb
  • CUP_NON
    697886146993
  • Capacité verticale 90
    8600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1604NX8 4 X 8 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté