Motion
TE61220

LIFT-ALL
TE61220

COURROIE DE TREUIL D’ARRIMAGE COUSUE À ŒILLET DE 3 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06674695
N° MFRTE61220
Prix107.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE61220

COURROIE DE TREUIL D’ARRIMAGE COUSUE À ŒILLET DE 3 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI06674695
N° MFRTE61220
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
Prix107.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    3.8 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886278229
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886278229
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TE61220 3 PO X 30 PI COUVERT
  • Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté