Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue20 pi
- Poids18 lb
Détails
- CouleurNOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886637514
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture28000 lb
- Classe de produits4V
- Bulletin de sécuritéBulletin sur la sécurité des murs
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture84000 lb
- CUP_NON697886637514
- GarantieGarantie
Aperçu
- Fabriqué à partir d’élingues rondes Tuflex robustes et durables.
- Le corps et les yeux de fixation sont recouverts d’un tissu résistant à l’abrasion supplémentaire pour une protection supplémentaire.
- L’effet élastique du polyester aide à absorber les chocs et la contraction aide à la récupération du véhicule.
- Aide à enlever les véhicules coincés dans la neige, la boue, le sable et les fossés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire