Motion
526 40/1 L WR 213TC

HUB CITY INC
526 40/1 L WR 213TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 526 40/1 L WR 213TC - réduction unique, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.3750 po, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI06677495
N° MFR526 40/1 L WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
526 40/1 L WR 213TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 526 40/1 L WR 213TC - réduction unique, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.3750 po, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI06677495
N° MFR526 40/1 L WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    526
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9077 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    154.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=L|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65209
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056937
  • Puissance d’entrée maximale
    8.260 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798056937

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE VITESSES 0220-65209 (526 40/1 L WR 213TC)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre