Motion
3314  A-2Z/C3

SKF
3314 A-2Z/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06677652
N° MFR3314 A-2Z/C3
Prix1,126.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3314 A-2Z/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06677652
N° MFR3314 A-2Z/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,126.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    63.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    63.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Poids
    9.972 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3314 A-2Z/C3 ACBB DOUBLE RANGÉE
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573932604
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573932604

Aperçu

Description du fabricant
3314 A-2Z/C3 ACBB DOUBLE RANGÉE