Motion
3-3945
Tuyau en polyuréthane - 10 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, coupleurs mâles/mâles
N° D’ARTICLE MI06678756
N° MFR3-3945
Prix645.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en polyuréthane - 10 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, coupleurs mâles/mâles
N° D’ARTICLE MI06678756
N° MFR3-3945
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
Prix645.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    10 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Extrémités de tuyau
    Coupleurs mâle/mâle
  • Type de tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE 3-3945 ORANGE 1/4
  • Pour les applications nécessitant une isolation électrique
  • Raccords 3/8 NPTF aux deux extrémités
  • Polyuréthane orange pour une identification facile
  • Le revêtement n'est pas perforé, empêchant l'humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité excessive
  • Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi