Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur15 pi
Détails
- Cote d’éclatement20000 psi
- Extrémités de tuyauCoupleurs mâle/mâle
- Type de tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Pour les applications nécessitant une isolation électrique
- Raccords 3/8 NPTF aux deux extrémités
- Polyuréthane orange pour une identification facile
- Le revêtement n'est pas perforé, empêchant l'humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité excessive
- Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi