Motion
5203KPP2
Roulement à contact angulaire à double rangée - 0.6400 po de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 1.7370 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06680609
N° MFR5203KPP2
Prix36.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - 0.6400 po de diamètre extérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 1.7370 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06680609
N° MFR5203KPP2
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
Prix36.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6400 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    1.7370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5203RPP2 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    CN
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106969242

Aperçu

Description du fabricant
5203RPP2 AGRICULTURE